Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Opbouwarmatuur voor vochtige ruimten en overdekte buitenruimten. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Voor plafond-, wand- en pendelmontage. De wandmontage is horizontaal of verticaal mogelijk. Diefstalveilige montage mogelijk door middel van afzonderlijk te bestellen diefstalbeveiliging. Montageclips en triangelbeugel voor hangende montage meegeleverd. Met opalen PC afdekking. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Lichtstroom van armatuur instelbaar in 2 stappen, lichtkleur instelbaar in 2 stappen. Armatuurlichtstroom 3800 lm - 5600 lm, aansluitvermogen 33,00 W - 48,00 W, Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 5 SDCM. Bovenstuk van het profiel uit geëxtrudeerd polycarbonaat. PC eindkappen met uv-bescherming. Onderstuk van het profiel uit opalen geëxtrudeerd polycarbonaat. Afmetingen (L x B): 1533 mm x 60,5 mm, armatuurhoogte 60 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20 °C - +30 °C. Beschermcategorie (EN 61140): II, beschermklasse (DIN EN 60529): IP65, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK08, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: . Gewicht: 1,4 kg. invoerwartel met gemakkelijk te monteren bajonetring-draaisluiting ter afdichting van het aansluitcompartiment. Aansluiting van de armatuur door middel van een steekklem. Met elektronische transformator, schakelbaar. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor wandmontage
Aansluitwijze
Hoogte/diepte
Aantal polen
Kleur behuizing
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Kleurtemperatuur
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleurweergave-index
Breedte
Lengte
Compatible met Amazon Alexa
Lichtkleur
Compatible met Apple HomeKit
Lichtkleur regelbaar
Compatible met Google Assistant
Lichtstroom regelbaar
Constante lichtstroom regeling
Lichtuittrede
Dimbaar 0-10 V
Lichtverdeler
Dimbaar 1-10 V
Lichtverdeling
Dimbaar Dali
Materiaal behuizing
Dimbaar Dali-2
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar DMX
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar DSI
Max. systeemvermogen
Dimbaar faseaansnijding
Met bewegingssensor
Dimbaar faseafsnijding
Met lichtbron
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Met lichtsensor
Dimbaar met push-button
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nom. spanning
Dimbaar RF
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimbaar Touch and Dim
Rasteruitvoering
Dimbaar Zigbee
Slagvastheid
Dimming fabrikantspecifiek
Spanningstype
Dimming programmeerbaar
Stralingshoek regelbaar
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Flikkerende waarde Pst LM
Vermogensfactor
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Voorschakelapparaat
Geleiderdoorsnede
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor noodverlichting
Geschikt voor opbouwmontage
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor plafondmontage